曜日別特売

5層敷き布団

5層敷き布団 - アイリスオーヤマ5層敷き布団 - アイリスオーヤマ5層敷き布団 - アイリスオーヤマ5層敷き布団 - アイリスオーヤマ5層敷き布団 - アイリスオーヤマ5層敷き布団 - アイリスオーヤマ5層敷き布団 - アイリスオーヤマ

防ダニと通気性に優れた5層構造の敷き布団です。
ウレタンフォームとダニゲルTMわたで、体の沈み込みを抑え理想の寝姿勢をサポートします。
厚さ約12cmのボリュームタイプで底付き感なくお使いいただけます。
ウレタンフォームはフラットとプロファイル加工の2種類です。
中央のフラットウレタンは負荷の大きい腰部を支えます。
2・4層目のプロファイルウレタンは、凹凸のある構造で通気性が高く、体圧分散性に優れ、快適な睡眠をサポートします。
1・5層目は東レ(株)のダニゲルTMわたを採用し、優れた防ダニ効果と抗菌防臭加工で衛生的です。
側生地は桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。
圧縮梱包されています。
取り出した後、数日で復元します。

材質【側生地】ポリエステル100%、【詰めもの】1・5層目:ポリエステル100%、2・4層目:ウレタンフォーム(プロファイル)、3層目:ウレタンフォーム(フラット)質量(kg)(詰め物)4質量(g)4470硬さ腰部:やわらかめ(70N)、頭・足部:やわらかめ(62N)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×2100機能防ダニ・通気性目付(g/m2)側生地:93厚さ(cm)12内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25658984SKF-UD12-S
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする