透湿防水シーツ

透湿防水シーツ - アイリスオーヤマ透湿防水シーツ - アイリスオーヤマ透湿防水シーツ - アイリスオーヤマ

蒸れにくさと防水を両立したシーツです。
汗は通り抜けることで蒸れにくく、液体は通さないことで防水効果があります。
パイル素材を使用することでタオルのような優しい肌触りです。
手洗い可能です。
裏面4か所にゴムバンド付きで、ズレを防止します。
着脱が簡単に行えます。
介護や子供、ペットの粗相にもおすすめです。

材質【表側】パイル:ポリエステル65%、綿35%、地糸:ポリエステル100%、【裏側】ポリウレタンコーティング目付(g/m2)表側:150、裏側:15内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25659000FLS-TCST-Sライトグレー4001000×2050(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
25659009FLS-TCST-Sベージュ4001000×2050(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
取扱い終了
返品不可
25659018FLS-TCST-SDライトグレー5211200×2050(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
取扱い終了
25659027FLS-TCST-SDベージュ5211200×2050(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
取扱い終了
25659036FLS-TCST-Dライトグレー5961400×2050(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
取扱い終了
25659045FLS-TCST-Dベージュ5961400×2050(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする