曜日別特売

クローゼットチェスト

クローゼットチェスト - アイリスオーヤマクローゼットチェスト - アイリスオーヤマクローゼットチェスト - アイリスオーヤマクローゼットチェスト - アイリスオーヤマ

クローゼットにぴったりサイズのチェストです。
収納するスペースや量に合わせて段数を組み替えられます。
工具不要で簡単に組み立てが可能です。
フレーム、引き出し、天板、キャスターを組み合わせて完成します。
移動に便利なキャスター付きです。

材質天板・フレーム・引き出し:ポリプロピレン、キャスター:ポリプロピレン、スチール寸法(mm)キャスターなし3段の場合:390×500×590ホワイト/クリア質量(g)3490耐荷重(kg)3段の場合:全体14、天板2、引き出し1段あたり4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×637引出し内寸法(mm)318×450×162収納数バスタオルなら3枚、セーターなら3枚/段棚段数(段)3内容量1台
注意
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25659176NSCLZ-503
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする