アイリスオーヤマ
メタルパイプハンガー
ハンガーパイプが約80~130cmまで伸縮できるメタリック調のパイプハンガーです。
ハンガーパイプにはワンタッチレバーを採用しましたので、楽に伸縮ができます。
移動に便利なキャスター付きです。
材質
スチール/ニッケルクロームメッキ
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800~1305×440×980~1560(※キャスター取り付け時)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(kg)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25659194
PI-1800M
4200
25
ジャケット最大25着/段
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
25659210
PI-2800M
7100
10
ジャケット最大50着/段
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。