TULTEX(タルテックス)
レインスーツ
色
ブルー
混率(%)
ポリエステル100(裏TPUラミネート)
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
20000
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
25607428
23133
M
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
-
25607437
23133
L
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
-
25607446
23133
LL
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
-
25607455
23133
3L
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
-
25607464
23133
4L
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
取扱停止中
返品不可
2026年
10月29日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください