曜日別特売

乾電池式どこでもセンサーカメラ

乾電池式どこでもセンサーカメラ - ライテックス(ムサシ)

乾電池式のセンサーカメラ。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。
自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。
アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。
センサー自動撮影

用途
動画モード、静止画モードで記録することが可能です。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。
防雨タイプで屋外でも設置できます。
夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。
質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×122×132有効画素数95万画素 HD(1280×720)記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売)モード切替動画モード/OFF/静止画モード使用電池単一アルカリ3本(別売)撮影範囲カメラ:水平90°/垂直50°電池寿命動画モード:465日(15秒の動画を1日10回撮影した場合)/静止画モード:555日(3枚の静止画を1日10回撮影した場合)設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP44)撮影枚数静止画:3枚連写記録ファイル形式動画:AVI(音声なし)/静止画:JPG撮影時間(秒)動画:1ファイルあたり15~内容量1個
取扱説明書:(3.66MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25608225C-BT7000
15,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

乾電池式どこでもセンサーカメラ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする