曜日別特売

充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ

充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ - ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ - ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ - ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ - ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ - ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ - ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ - ライテックス(ムサシ)充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ - ライテックス(ムサシ)
(1件のレビュー)

センサー自動撮影できる充電式のセンサーカメラです。
Wi-Fiで接続させればスマホと連動し。リアルタイム表示させることができます。
記録データもスマホから簡単確認
通知設定によりセンサーが感知するとスマホに通知させることができます。
電源の無い場所に簡単に取り付けできます。
自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。
アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。

用途
防犯対策に最適
子供やペットの見守り、害獣確認にも使用できます。
夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。
防雨タイプで屋外でも設置できます。
夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。
質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×89×85探知・警報方式焦電型赤外線有効画素数200万画素 フルHD (1920×1080)/92万画素 HD (1280×720) カメラ撮影範囲 水平90 /垂直50" (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始)記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/4000mAh使用時間満充電時:90日 (15秒の動画を1日10回撮影した場合)寿命充電:充放電サイクル500回センサー探知範囲最大100° 最遠 5m (取り付け高さ1.5m時)充電時間(時間)5(定格1A以上/5Vの充電器使用時)使用場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)内容量1個
注意
※カメラ単体では使用できません。アプリ内で設定して頂く必要がございます。
※Wi-Fi環境が必要です
※マイクロSDHCまた はSDXCカード(別売) の空き容量がなくなった場合、 日付の古いファイルから削除して、 上書きします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25608250C-RC7200
30,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 工事現場の監視用
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社建設業・工事業

取付も楽で、wifiがつながるところでは簡単に使用できました。金額も手ごろなので、とても良いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする