周波数帯域:70MHz,100MHz,200MHz 4または2 アナログ・チャンネル 最高サンプリングレート:1GSa/s 垂直分解能:12bit 垂直軸レンジ:500µV/Div~10V/Div 最大レコード長:100Mポイント(オプション) 波形更新レート:最高1,500,000回/秒 10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ 5種類のシリアルデコード機能 インターフェイス:USB、LAN、HDMI