曜日別特売
モノタロウ

ウエッジソケット T10

ウエッジソケット T10 - モノタロウウエッジソケット T10 - モノタロウウエッジソケット T10 - モノタロウウエッジソケット T10 - モノタロウウエッジソケット T10 - モノタロウウエッジソケット T10 - モノタロウウエッジソケット T10 - モノタロウウエッジソケット T10 - モノタロウ
(4件のレビュー)

市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます
配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。

用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線タイプ汎用タイプ電圧(V)DC12口金10許容電流(A)10ガラス球形式T10コード長さ(mm)152取付内径(Φmm)12ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※DC12V専用です。
※防水仕様ではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25653829-1セット(2個)
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
25653838-1個
439
483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25653838
2026-03-02
用途: 二輪のスモールランプ用として
サービス業

10年ぐらい前に購入してあったスタンレーの二輪用ヘッドライトに
合えば・・・と思って購入しました。
安価だったので喜んで購入したらスモールランプの適合が口金タイプの
電球用のヘッドランプでした。
今さら口金タイプの電球を買うのも何だかな~と思ってたらコチラで
ウェッジタイプのこの商品を発見しました。
安価なので装着出来なくても諦めがつくと思って購入したら合いました!
少しきついのはシリコングリスを塗ったらジャストフィットでした。

対象商品 : 25653829
2025-10-26
用途: 作業材料として

色々と電球追加の場合に活躍してくれます ゴムカバーがソケット代わりになって便利です 多少の大きさもカバーしてくれます

対象商品 : 25653829
2024-10-26
用途: ローバーミニのすれ違い灯加工
自動車・二輪車・自転車関連業

ローバーミニのすれ違い灯は、普通車によくあるウェッジ型ではなく、口金も円筒形のBA9s型です。今後のことを考え、この商品を使ってソケットごとウェッジ型に替えました。
嬉しい誤算で、従来のソケット穴とサイズがピッタリだったので、交換したことが分からないくらい自然に仕上がりました。

1が参考にしています
2024-11-02
用途: LEDのT10ランプの不具合修理用治具として
製造業

コストも品質も期待とおりの製品で欠点は見つからない。T10球もLED製品が増えてきたので極性の視認性向上でリード線の色分けされた方が良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする