曜日別特売

デジタル一眼レフ PENTAX K-3 Mark III (モノクローム)

デジタル一眼レフ PENTAX K-3 Mark III (モノクローム) - PENTAX(ペンタックス)デジタル一眼レフ PENTAX K-3 Mark III (モノクローム) - PENTAX(ペンタックス)デジタル一眼レフ PENTAX K-3 Mark III (モノクローム) - PENTAX(ペンタックス)デジタル一眼レフ PENTAX K-3 Mark III (モノクローム) - PENTAX(ペンタックス)デジタル一眼レフ PENTAX K-3 Mark III (モノクローム) - PENTAX(ペンタックス)デジタル一眼レフ PENTAX K-3 Mark III (モノクローム) - PENTAX(ペンタックス)デジタル一眼レフ PENTAX K-3 Mark III (モノクローム) - PENTAX(ペンタックス)デジタル一眼レフ PENTAX K-3 Mark III (モノクローム) - PENTAX(ペンタックス)

【モノクローム専用CMOSイメージセンサー】
写真の原点である「光と影で描く」というモノクロームでの表現をより一層極めたいユーザーのため、モノクローム専用のイメージセンサーを採用。モノクローム専用設計とすることで、1画素1画素それぞれが輝度情報を取得でき、レンズを通して入ってきた光の情報をダイレクトに画像にすることが可能です。モノクローム専用センサーでは補間処理をすることなく輝度情報をそのまま画像に反映できるので、質感まで描き出す繊細な表現と解像力、さらに階調の再現性に優れたモノクローム表現が可能です。
【モノクロームに特化した画質設計】
モノクローム専用イメージセンサーの特性に合わせ、画質を再設計。カラー用イメージセンサーと異なり、補間処理を行わない分、イメージセンサーの画素がそのまま画像の画素に対応するため、極力その情報を壊さず最大限表現できるよう処理を一新した画質設計を実施することで、モノクローム専用ならではの繊細な表現力と自然なボケ、グラデーション、緻密なシャープネスを実現しています。
【モノクローム専用カスタムイメージを搭載】
モノクロ―ム専用のカスタムイメージ「スタンダード」「ハード」「ソフト」を搭載。調色やキー、コントラスト、シャープネスなどのパラメーター調整が可能です。パラメーター値を変更して、より自分好みの画像に仕上げて楽しむことができます。
【モノクロームの世界観を表現したデザイン】
カメラ上面の表示パネルに白色のバックライトを採用、背面左上にMonochromeの文字を印字し、SRバッジもシルバーとしました。カメラ内のUIメニューはモノクローム配色を初期設定にしています。さらに、カメラ外観のアイコンなどのプリントは、操作性を考慮した濃淡の異なる3つのグレーを使い分けるなど、モノクロームの世界観を随所に感じられるようデザインしました。
【ISO感度200から】
モノクローム専用センサーはカラーフィルターによる光のロスがなく、より多くの光を取り込むことが可能なため、ISO感度が200からのスタートになります。
【Fxボタン】
モノクロームの撮影では、光源(色温度)によって色の再現性が変化するカラーの撮影と異なり、ホワイトバランスの設定が不要です。本製品では、ホワイトバランスのボタンをFxボタンに変更しました。
【ボディ内手ぶれ補正機構を搭載】
ボディ内手ぶれ補正機構を搭載。最新のレンズからクラシカルなレンズまで、手ぶれをおさえた鮮明な画像でレンズの個性を愉しめます。

付属品ストラップO-ST162、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、USB電源アダプターAC-U1/AC-U2、電源プラグ、USBケーブルI-USB166、MEファインダーキャップ、アイカップFU、ホットシューカバーFK、ボディーマウントキャップKII、シンクロソケット2Pキャップ、三角環M・キズ防止カバーM、バッテリーグリップ接点カバーブラック質量(g)(本体のみ)約735使用温度範囲(℃)-10~40電源充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、ACアダプターキットK-AC166J(別売)レンズKAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ有効画素数約2573万画素記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード ※SDHC/SDXCメモリーカードはUHS-I/UHS-II規格に対応 ※UHS-IIはスロット1のみ撮像素子モノクロ/CMOS、サイズ:23.3mm×15.5mmAFエリアオートエリア、ゾーンセレクト、セレクト、セレクトエリア拡大(S/M/L)、セレクト(S)、セレクト(XS)、スポット手ブレ補正機能撮像素子シフト方式 SR II(5軸補正)、オート/流し撮り/オフ画素数約2678万画素シャッタースピード電子シャッター:1/16000~30秒(オート時)、1/16000~30秒(マニュアル時、1/3EVステップまたは1/2EVステップ)使用環境湿度(%)85以下(結露しないこと)インターフェイス外部:USB端子(USB Type-C)、ケーブルスイッチ端子(Φ2.5mm)、Xシンクロソケット、HDMI端子(タイプD)、マイク端子、ヘッドホン端子モニタ画像:TFTカラーLCD/3.2型(アスペクト比3:2)/約162万ドット/静電容量方式オートフォーカスTTL位相差検出式BluetoothBluetooth(R) v4.2 (Bluetooth Low Energy)レンズマウントペンタックスバヨネット KAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き)無線LANIEEE 802.11b/g/n (無線LAN標準プロトコル)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約134.5×103.5×73.5(突起部除く)内容量1個
注意
※ボディのみ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25608514ボディ
オープン
319,800
351,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする