Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ
人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます
スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様
SW(2線式・3路配線対応形)
適合
(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
タイプ
屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)
-10~40
消費電力(W)
0.05
定格電圧(V)
100
機能
スイッチスペース付
検知方式
熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)
0.3~1
負荷容量
1.2A 100V AC
開閉回数(回)
100000
適合ボックス
1コ用スイッチボックス
連続動作時間
(検知後)10秒~30分可変形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25608530
WTA18115WK
マットホワイト
¥
13,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
25608539
WTA18115HK
マットグレー
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25608548
WTA18115BK
マットブラック
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください