曜日別特売

アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート

アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)
材質カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂使用場所住宅、事務所耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4内容量1枚
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プレート形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25608566WTA79519H1連用グレー
920
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
25608575WTA79519W1連用ホワイト
770
659
725(税込)
当日出荷
25608584WTA795129B1連・ダブルハンドル上部カバー用ブラック
920
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
25608600WTA795129H1連・ダブルハンドル上部カバー用グレー
920
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
25608609WTA795129W1連・ダブルハンドル上部カバー用ホワイト
770
659
725(税込)
当日出荷
25608618WTA795139B1連・ダブルハンドル上部カバー用ブラック
920
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
25608627WTA795139H1連・ダブルハンドル上部カバー用グレー
920
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
25608636WTA795139W1連・ダブルハンドル上部カバー用ホワイト
770
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
25608557WTA79519B1連用ブラック
920
799
879(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする