Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ 保護カバー付簡易耐火スイッチプレート
材質
耐火パネル:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂
耐熱温度(℃)
70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)
-10~40
使用場所
住宅、事務所
推奨締付トルク(N・m)
0.2~0.4
内容量
1個
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
プレート形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25608645
WTA7351BK
ブラック
1連用
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25608654
WTA7351HK
グレー
1連用
¥
1,080
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25608670
WTA7351WK
ホワイト
1連用
¥
930
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25608679
WTA73512BK
ブラック
1連・ダブルハンドル上部カバー用
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25608688
WTA73512HK
グレー
1連・ダブルハンドル上部カバー用
¥
1,080
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25608697
WTA73512WK
ホワイト
1連・ダブルハンドル上部カバー用
¥
930
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25608706
WTA73513BK
ブラック
1連・ダブルハンドル上部カバー用
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25608715
WTA73513HK
グレー
1連・ダブルハンドル上部カバー用
¥
1,080
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
25608724
WTA73513WK
ホワイト
1連・ダブルハンドル上部カバー用
¥
930
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください