Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ 入切表示スイッチセット
仕様
埋込「入」「切」表示スイッチセット・取付枠付・金属枠
色
マットグレー
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
AC15A
適合プレート
スイッチプレート:WTA7101WK
内容量
1セット
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25608758
WTA525119H
シングル
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25608767
WTA525123H
ダブル
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25608776
WTA525133H
トリプル
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください