Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ 埋込電動シャッタ用押釦スイッチセット
仕様
金属枠
色
マットグレー
使用温度範囲(℃)
-10~40
定格電圧(V)
DC24
接点
3a
回路方式
片切常開形
定格電流(mA)
50
適合プレート
スイッチプレート・1連用
内容量
1セット
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25608810
WTA5498HK
¥
4,550
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください