Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート
材質
化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色
シルバー
耐熱温度(℃)
70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)
-10~40
使用場所
住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)
0.2~0.4
内容量
1セット
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
プレート形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25608864
WTA8101CS
1連用
¥
1,530
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
25608880
WTA8102CS
2連用
¥
2,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25608889
WTA8103CS
3連用
¥
4,610
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25608898
WTA8104CS
4連用
¥
6,680
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください