Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ セレクトスイッチ+コンセント
材質
化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂
色
シルバー
耐熱温度(℃)
70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)
-10~40
使用場所
住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク(N・m)
0.2~0.4
プレート形状
2連用
内容量
1セット
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25608907
WTA8112CS
¥
2,560
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください