曜日別特売

アドバンスシリーズ セレクト簡易耐火スイッチプレート

アドバンスシリーズ セレクト簡易耐火スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ セレクト簡易耐火スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ セレクト簡易耐火スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ セレクト簡易耐火スイッチプレート - Panasonic(パナソニック)
材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4内容量1セット
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
プレート形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25608916WTA8303CS1連用
1,690
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
25608925WTA8326CS2連用
2,875
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
25608934WTA8339CS3連用
5,250
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
25608950WTA8342CS4連用
7,650
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする