アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用

アドバンスシリーズ セレクトコンセントプレート 3コ用 - Panasonic(パナソニック)
材質化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂シルバー耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4プレート形状3コ用内容量1枚
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25608977WTL8003CS
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする