Panasonic(パナソニック)
アソバンスシリーズ 電子換気扇/照明スイッチ(2箇所操作形)
仕様
スイッチスペース、一時動作/遅れ停止スイッチ、2箇所操作形
色
シルバー
消費電力(W)
0.1 以下(待機時)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC1.2A
タイマー設定
約10秒~約30分
適合プレート
アドバンスシリーズセレクトスイッチプレート(シルバー)等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25609117
WTA54655CS
¥
8,170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください