アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ

アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ - Panasonic(パナソニック)
仕様スイッチスペース、12時間タイマ、約10秒~12時間可変形シルバー消費電力(W)1以下(待機時)定格電圧(V)100定格電流(A)AC 1Aタイマー設定約10秒~約12時間適合プレートアドバンスシリーズセレクトスイッチプレート(シルバー)等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25609126WTA53915CSK
7,540
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする