曜日別特売

アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光スイッチC

アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光スイッチC - Panasonic(パナソニック)
シルバー消費電力(W)0.07(消灯時)使用周囲温度(℃)-10~40使用電圧範囲(V)AC 90~110使用場所住宅、事務所などの屋内RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25609196WTA575831CS
15,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする