Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ
色
シルバー
タイプ
壁取付
消費電力(W)
0.05
定格電圧(V)
100
使用周囲温度(℃)
-10~40
検知方式
熱線レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)
0.3~1
負荷容量
1.2 A 100 V AC
使用場所
住宅、事務所などの屋内
連続動作時間
(検知後)10秒~30分可変形
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25609205
WTA1811CSK
¥
14,750
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください