曜日別特売

アドバンスシリーズ 壁熱線センサ自動スイッチ 親器

アドバンスシリーズ 壁熱線センサ自動スイッチ 親器 - Panasonic(パナソニック)
シルバータイプ壁取付消費電力(W)1定格電圧(V)100使用周囲温度(℃)-10~40検知方式熱線レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量3 A 100 V AC使用場所住宅、事務所などの屋内連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25609214WTA14119CS
13,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする