高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域)

高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) - ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 P 50Hz (東日本地域) - ケルヒャー

使いやすい100Vの小型ボディでハンドルが伸縮し保管や持ち運びに便利です。
電源ケーブルをまとめるラバーバンドやランスをしっかり固定するホルダー、高圧ホースを掛けるフックなどお客様のつかいやすさを形にしました。
本体は特殊強化プラスチックを使用しており、ワイヤーメッシュ高圧ホース、ステンレス製ランスとパワーノズル。高い耐久性でリスクを最小限に抑えます。
安心の2年保障致します。※ユーザー登録頂いた方のみ対象です。※この製品は50Hz (東日本地域)用です。

用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃周波数(Hz)50ホース長さ(m)6吐出圧力(MPa)8吐出水量(L/min)6.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※50Hz地域用(東日本)は北海道電力、東北電力、東京電力(※一部地域を除く)
※混在地域がありますので、電力供給会社にお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
517012851.520-970.0
139,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロ用製品のご紹介 高圧洗浄機
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする