ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
フロアー釘
胴部をスクリュー加工しているため、抜けにくく、錆びないようにメッキを施しています。
頭部にポンチ穴としてカップ形状を施しています。
購入しやすい少量パックです。
用途
強大な保持力を要求される用途に。
フロアー材の留めつけに。
適合
木釘:フロアー材
材質
スチール、表面処理:クロメート
色
ゴールド
表面処理
クロメートメッキ
胴部形状
スクリュー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
寸法d(mm)
頭部径(Φmm)
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25908796
10183087
1パック(24本)
117-1410
38
2.1
3.5
(#)14
¥
196
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25908805
10183088
1パック(18本)
119-7964
45
2.4
4
(#)13
¥
196
¥
129
¥
142
(税込)
9日以内出荷
25908814
10183089
1パック(12本)
117-1409
50
2.4
4
(#)13
¥
196
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25909539
10186683
1パック(66本)
117-2993
38
1.8
3
(#)15
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください