ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
仮止釘
接着施工の仮止めに使用します。
仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。
購入しやすい少量パックです。
用途
木下地に。
材質
スチール、表面処理:三価ユニクロ
タイプ
少量パック
表面処理
三価ユニクロ
胴部形状
スムース
注意
※仮釘は細く、樹脂の部分が表面にでている状態まで打ち込むので、軽量物の仮止めとしてご使用下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
規格
寸法d(mm)
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25908884
10183125
1パック(26本)
119-6414
22
K-1
0.8
(#)21
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
25908900
10183126
1パック(16本)
119-6386
30
K-1L
0.9
(#)20
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
25908909
10183127
1パック(10本)
119-7968
30
K-2
0.9
(#)20
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください