ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ケーシング釘
化粧合板をとめる場合に使用します。
パネル頭なので頭部が表面に出ないです。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール、表面処理:着色
全長(mm)
25
寸法d(mm)
1.5
表面処理
着色
頭部径(Φmm)
2.4
番手
(#)17
胴部形状
スムース
入数(本)
パック:100
内容量
1パック(100本)
全8種類を絞り込む
色
選択してください
クリーム
ブラウン
ベージュ
新茶
白
茶
薄茶
黄
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25908918
10183136
119-6384
白
¥
266
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
25908927
10183137
117-6191
クリーム
¥
266
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25908936
10183138
119-6377
黄
¥
266
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
25908945
10183139
119-6351
ベージュ
¥
266
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25908954
10183140
119-6434
新茶
¥
266
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
25908970
10183141
119-6933
薄茶
¥
266
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25908979
10183142
117-4615
茶
¥
266
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25909618
10187030
119-6954
ブラウン
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください