ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
カラー トタン釘
トタン板を留める場合に使用します。
釘の頭部が大きいため、合板やベニヤを打つのに最適です。
購入しやすい少量パックです。
材質
スチール、表面処理:着色
表面処理
着色
頭部径(Φmm)
5
胴部形状
スムース
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
色
寸法d(mm)
番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25909015
10183146
1パック(80本)
119-6921
25
白
1.8
(#)15
¥
294
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
25909024
10183147
1パック(80本)
119-6926
25
青
1.8
(#)15
¥
294
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
25909040
10183148
1パック(80本)
119-7484
25
新茶
1.8
(#)15
¥
294
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
25909049
10183149
1パック(80本)
117-3052
25
レンガ
1.8
(#)15
¥
294
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
25909058
10183150
1パック(80本)
117-3014
25
クリーム
1.8
(#)15
¥
294
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
25909067
10183151
1パック(80本)
117-4537
25
グレー
1.8
(#)15
¥
294
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
25909076
10183155
1パック(30本)
117-7689
32
白
2.1
(#)14
¥
232
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
25909085
10183156
1パック(30本)
119-6938
32
青
2.1
(#)14
¥
232
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
25909094
10183157
1パック(30本)
119-6931
32
新茶
2.1
(#)14
¥
232
¥
159
¥
175
(税込)
翌々日出荷
25909600
10186967
1パック(80本)
117-6133
25
茶
1.8
(#)15
¥
294
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
25909609
10187029
1パック(80本)
117-4548
25
黒
1.8
(#)15
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください