ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP 銅 太鼓鋲
椅子や太鼓の革張りに使用します。
購入しやすい少量パックです。
材質
銅
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長L(mm)
頭径D(Φmm)
線径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25909146
10183179
1パック(14本)
119-8022
14
9
1.24
¥
376
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
25909155
10183180
1パック(8本)
117-7691
16
11
1.5
¥
376
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
25909164
10183181
1パック(6本)
117-1463
19
13
1.6
¥
376
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
25909180
10183182
1パック(4本)
119-7931
22
16
1.6
¥
376
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください