曜日別特売

上敷鋲

上敷鋲 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上敷鋲 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上敷鋲 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上敷鋲 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上敷鋲 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上敷鋲 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上敷鋲 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)上敷鋲 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

カーペットやじゅうたんを留めるのに使用します。
購入しやすい少量パックです。

寸法d(mm)1.5入数(本)パック:16内容量1パック(16本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2590918910183195117-1456針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン30アイボリー12.6
292
209
230(税込)
当日出荷
2590919810183196119-6374針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン30グリーン12.6
292
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
2590920710183197118-8720針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン30ピンク12.6
292
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
2590921610183198118-8749針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン30グレー12.6
292
209
230(税込)
当日出荷
2590922510183199117-4628針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン30クリアー12.6
292
209
230(税込)
当日出荷
2590923410183200119-6432針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン30ブラック12.6
292
209
230(税込)
当日出荷
2590925010183201117-6122針部分:スチール、頭部分:ポリスチレン30ローズ12.6
292
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
2590925910183202119-7480針部分:スチール、頭部分:ニッケルメッキ23ニッケル11
292
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする