ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
HP 太鼓鋲 黒
椅子や太鼓の革張りに使用します。
購入しやすい少量パックです。
材質
鉄
表面処理
黒色着色
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長L(mm)
頭径D(Φmm)
線径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25909566
10186722
1パック(19本)
117-4543
14
9
1.24
¥
254
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
25909575
10186723
1パック(13本)
117-4607
16
11
1.5
¥
254
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
25909584
10186724
1パック(10本)
119-8018
19
13
1.6
¥
254
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください