フルプラ
ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器ハンディタイプ
長く支持されているプレッシャー式噴霧器のロングセラー商品です。
用途
家庭園芸など。
付属品
スポイト
トラスコ品番
126-3231
材質
本体:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮
幅(mm)
120
高さ(mm)
320
奥行(mm)
330
容量(L)
1000
最高圧力(MPa)
1
ノズル長(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※厚生労働省認可の防疫薬品・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤など不可。
※使用後はよく洗浄して圧力を抜いた状態で日光(紫外線)のあたらない場所で保管して下さい。
※火や高熱のそばに置かないで下さい。
※冬季は凍らない所で保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25909645
1200
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください