マイゾックス
ランドレッグ・イエロー
国際規格ISOに完全適応の世界標準三脚です。
軽量かつ強度・安定感のある高級アルミ三脚です。
スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
衝撃に強い丸型パイプを採用しています。
用途
回転レーザー、オートレベルの設置に。
トラスコ品番
146-7030
材質
アルミニウム
寸法(mm)
(縮長~全長)1030~1710
色
イエロー
ねじ径
5/8インチ
ねじ径(inch)
5/8
脚頭形状
球面
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25909785
221402
¥
30,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください