コンパクトツール
942GS用マジックパッド
942GS専用交換用マジックパッドです。
用途
942GS用補修用交換パーツです。
トラスコ品番
807-1324
適合機種
942GS
材質
ウレタン
幅(mm)
72
高さ(mm)
7
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25909794
23409
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください