オーエッチ工業
タナガード ナイロン
様々な柱に取り付けられます。
高さが自由自在に調節できます。
収納品の取り出しも簡単です。
用途
棚上の商品・書類の落下防止に。
ペール缶、ドラム缶の転倒防止に。
金型の落下防止に。
仕様
棚の支柱に取り付けるワンタッチ式
トラスコ品番
146-8094
材質
ベルト:ナイロン
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
(取り付け可能支柱外周)120~160
色
ブルー
サイズ
S
質量(g)
126
ベルト幅(mm)
25
間口(mm)
(適合棚)1200
破断強度(kg)
90
バックル
樹脂
アズワン品番
65-1866-11
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25909846
2NJ-S12
¥
2,270
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください