コンパクトツール
505N用Aパッド
505N専用交換用マジックパッドです。(タイプA)
用途
505N用補修用交換パーツです。
トラスコ品番
807-1346
適合機種
505N
材質
ウレタン
幅(mm)
40
奥行(mm)
85
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25910020
40967A
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください