曜日別特売

1/2 スライドラチェットハンドル 384~600mm

1/2 スライドラチェットハンドル 384~600mm - ミトロイ

差込角12.7mm用です。

用途作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用です。トラスコ品番829-1221材質本体:クロムバナジウム鋼歯数60全長(mm)384~600差込角(mm)凸12.7固定方法5段階内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259100564RH600SL
17,310
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする