曜日別特売

低VOC両面接着テープNO.510

低VOC両面接着テープNO.510 - 日東電工低VOC両面接着テープNO.510 - 日東電工

有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。
VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
低臭、低VOCです。
保持力に優れます。

用途
自動車内装部品の接着。
住宅室内部材の接着。
家電・OA機器の部品固定。
材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15ホワイト長さ(m)20粘着力(N/10mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25910065510-10816-03111062
オープン
229
252(税込)
当日出荷
25910074510-15816-03121593
514
289
318(税込)
当日出荷
25910090510-20816-031320124
オープン
449
494(税込)
当日出荷
25910099510-25816-031425155
オープン
559
615(税込)
当日出荷
25910108510-30816-031530186
オープン
669
736(税込)
翌日出荷
25910117510-40816-031640248
オープン
899
989(税込)
当日出荷
25910126510-50816-031750310
1,714
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする