低VOC両面接着テープNO.512

低VOC両面接着テープNO.512 - 日東電工低VOC両面接着テープNO.512 - 日東電工

有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。
VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
低臭、低VOCです。
粗面接着性に優れます。

用途
自動車内装部品の接着。
住宅室内部材の接着。
家電・OA機器の部品固定。
材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25910135512-10816-03181062
オープン
229
252(税込)
当日出荷
25910144512-15816-03191593
オープン
339
373(税込)
当日出荷
25910160512-20816-032020124
オープン
459
505(税込)
当日出荷
25910169512-25816-032125155
オープン
569
626(税込)
当日出荷
25910178512-30816-032230186
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
25910187512-40816-032340248
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
25910196512-50816-032450310
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする