曜日別特売

コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング

コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング - フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング - フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング - フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング - フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング - フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング - フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング - フィッシャーコンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング - フィッシャー

打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。
インパクトレンチでの打設が可能です。
打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。
アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。
専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。

用途
コンクリート、緻密な石材向け。
各種架台取付け。
設備工事。
手摺り外構工事など。
普通コンクリート、緻密な組積造体用に。
取り外し可能なため仮設など仮固定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※不陸調整の緩めは、2回転までです。
※再利用時はチェックゲージを使用し使用可能品のみ再利用可能です。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
下穴径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259102145368511箱(50本)191-2608558558
オープン
9,198
10,118(税込)
当日出荷
259102305368581箱(50本)191-258160106010
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
259102395368601箱(50本)191-258280108010
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
259102485368691箱(20本)191-261270127012
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
メーカー直送
259102575368741箱(20本)191-258875147514
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
259102665368751箱(20本)191-257695149514
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
259245805463901箱(100本)239-7495406406
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
259245895463911箱(100本)239-7502606606
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
259245985463921箱(100本)239-7494806806
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする