フィッシャー
チェックゲージ
チェッキングゲージを使用しアンカーをチェックすれば繰り返しの使用が可能になります。
用途
FBS-[[R2]]専用チェックゲージです。
材質
スチール、表面処理:亜鉛メッキ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
内径(mm)
適合アンカー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25910275
537201
1袋
191-2609
12
FBS-2( M10)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25910284
537202
1袋
191-2603
13
FBS-2( M12)
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25910300
537203
1袋
191-2592
15
FBS-2( M14)
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25923094
537200
1個
248-2386
8
FBS-2( M8)
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください