ニチバン
OPPテープ 660黄土
段ボール包装用のOPP粘着テープです。
ゴム系粘着剤を使用しているので低温度時でも安定した粘着力を発揮します。
用途
重量ダンボールの封かん。
材質
支持体:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.086
色
黄土
長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25910318
6607-50
121-6994
50
240
¥
860
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
25910327
6607-60
121-6991
60
290
¥
1,020
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください