ニチバン
アルミテープ
熱・水・さびに強く、裏紙をはがすだけですぐに貼ることができます。
用途
流し台、ガスレンジの継ぎ目水漏れの防止。
装飾、キズ、サビ補修。
材質
支持体:アルミ箔、粘着剤:アクリル系、はく離紙:紙
色
シルバー
トラスコ品番
124-6987
幅(mm)
30
厚さ(mm)
(はく離紙)0.12
質量(g)
40
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25910564
AL-30
30
2
(はく離紙)0.12
¥
330
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください