ピグ
ビーセーフプロ 398
額の沿ったカーブで顔にフィットします。
ソフトなつるとノーズパットで耳や鼻に負担をかけません。
訪問者用としてもおすすめです。
用途
飛来物から目の保護。
切削、研磨、製材、木工、DIY作業に。
有機化学の実験に。
トラスコ品番
177-8346
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、つるの先端:PVC
幅(mm)
145
色
フレーム:シルバー、レンズ:クリア
質量(g)
36
材質(レンズ)
クリア防曇レンズ
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25913888
BS398CLAF
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください