曜日別特売

シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸

シーティーアンカー専用施工具 一石二丁ドリル SDS-plus軸 - サンコーテクノ
(1件のレビュー)

マーキング不要ストッパー付きドリルです。
刃先を4エッジにしたことで、真円に近い穿孔ができ、アンカーの挿入が

用途
被削材:コンクリート。
コンクリートへの穿孔作業に。
適合機種軽量ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンクSDS-plus軸刃径(mm)12.5内容量1本
注意
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。
※回転中のドリルビットやアダプターには触れないでください(巻き込み注意)
※ドリルビット交換やアダプター脱着時は電動工具の電源をOFFにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長(mm)
適合サイズ
適合アンカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25914378CT-3040DH-SD366-3231453040CT/GT/SCT/SGT/GT-D
5,610
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25915184GT-3030DH-SD366-1607353030GT/SGT/GT-D
4,950
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25914378
2025-04-19
用途: 配管作業時
うえた設備建設業・工事業

ビットに打込み寸法を記しをする事なく、打ち込めるので物凄く楽で使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする