サンコーテクノ
一石二丁 ストッパー付きドリル&打込みホルダーセット SDS-PLUS軸
これ1本で穿孔と打込みができます。
ホルダーには脱落防止用のクリップ付きです。
ドリルはストッパー付きです。
用途
被削材:コンクリート。
シーティーアンカー専用。
コンクリートへの穿孔とアンカーの打込み作業に。
適合
シーティーアンカー:CT-3040、SCT-3040
トラスコ品番
817-9576
適合機種
軽量ハンマードリル
材質
ドリル:超硬チップ、ホルダー:スチール
有効長(mm)
45
シャンク
SDS-plus軸
適合サイズ
3040
刃径(mm)
12.5
適合アンカー
CT/GT/SCT
内容量
1組
注意
※鉄筋に当たる穿孔はチップ欠けの原因となりますので避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914387
CT-3040DH-SDS
¥
8,058
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください