長谷川刃物
開封のこ 刃ナシくん(刃なし)
物流センターで働いている従業員の声を集結させた段ボール用カッターです。
刃をなくして安全性を高めた一品です。
荷物の開封に最適です。
用途
PPバンドやビーニールひもの切断に。
トラスコ品番
249-2725
材質
本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼
幅(mm)
25
全長(mm)
135
質量(g)
17.7
奥行(mm)
15
刃長(mm)
27
刃厚(mm)
1
内容量
1本
注意
※この商品は刃物です。
※ケガに気を付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25914624
DC-N
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください