曜日別特売

キー保管ボックス

キー保管ボックス - ダイケンキー保管ボックス - ダイケンキー保管ボックス - ダイケンキー保管ボックス - ダイケン

小物類、キー、カードキーを収納できるボックス付き南京錠です。
かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
ダイヤル部分は埃・いたずら防止のカバー付です。
DK-N77Cは工場現場の単管にも使用可能です。(直径約50mmまで)

用途
留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。
住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。
伝言メモや小物類の受け渡しなど。
材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上げ)仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番849-0175幅(mm)81ツル径(Φmm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25914649DK-N7781
8,700
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする