PANDUIT(パンドウイット)
熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途
一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。
トラスコ品番
194-9333
材質
ポリオレフィン
長さ(mm)
1219
色
緑
長さ(m)
1.219
使用温度範囲(℃)
-55~135
収縮前内径(Φmm)
38.1
収縮温度
120℃
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
19.1
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
1.0
内容量
1袋(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25915297
HSTT150-48-5-5
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください